424D MEDIDOR DE DISTANCIA LASER

Medidor de distancia láser 424D

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Fluke:424D
Rubix:798327689000
fabricante:4106866
EAN:0095969613576
brand logo

Resumen técnico

Alcance100 m
Precisión1 mm
Clase de láserclass 2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 424D MEDIDOR DE DISTANCIA LASER


El Fluke 424D es nuestro medidor de distancia láser más avanzado, repleto de funciones versátiles para que pueda ahorrar más tiempo en más situaciones. Este instrumento amplía su alcance de medición hasta 100 m (330 ft). El medidor tiene una pantalla más grande de 4 líneas, una brújula incorporada y un sensor de inclinación de 180° para nivelación y determinación de alturas. El medidor de distancia 424D, repleto de funciones, puede afrontar cualquier situación: Mida hasta 100 m (330 ft). Mayor precisión: +/-1 mm (0,04 inch). La pantalla de 4 líneas le muestra aún más datos de un vistazo. El sensor de inclinación ayuda en la determinación de alturas, en la nivelación y en mediciones indirectas de distancia horizontal cuando la línea de visión está bloqueada por un obstáculo. Función especial para medir la inclinación de un ángulo. La brújula "indica la dirección" para mediciones de distancia. Almacenamiento de 20 pantallas completas para su rápida recuperación. Retroiluminación. Posibilidad de montaje del medidor en un trípode para medir distancias mayores. Función completa de Pitágoras para mediciones de altura. Señales acústicas para las teclas. Función de replanteo para marcar longitudes definidas, como al construir armazones de madera. Corrección automatizada de los extremos: al medir desde un borde o una esquina, un sensor incorporado reconoce su posición y cambia automáticamente el punto de referencia. Función mínimo/máximo. Protección mejorada con sellado: resistente al polvo y a salpicaduras según IP54. Mayor duración de la batería para 5000 mediciones gracias a la función de apagado automático. Además, el 424D y el 419D ofrecen: Pantalla más legible gracias a la retroiluminación. Medición hasta 80 m (260 ft) en el 419D y hasta 100 m (330 ft) en el 424D. Posibilidad de montaje en trípode para medir distancias mayores. Función de replanteo. Cálculo avanzado de Pitágoras para determinar indirectamente la distancia mediante otras tres mediciones. Señales acústicas para las teclas. Almacenamiento de las últimas 20 mediciones para recuperar rápidamente las distancias medidas. Excelente protección con sellado según IP54 (resistente a salpicaduras y al polvo). Además, el 424D ofrece: Sensor de inclinación para mediciones en lugares de difícil acceso. Brújula "indica la dirección" para mediciones de distancia. Corrección automatizada de los extremos: al medir desde un borde o una esquina, un sensor incorporado reconoce su posición y cambia automáticamente el punto de referencia.

Cualidades

• El medidor de distancia láser definitivo de Fluke
• Mide hasta 100 m (330 ft)
• Este medidor, con una gran variedad de funciones y características, dispone de un sensor de inclinación para mediciones en lugares de difícil acceso, una función para medir la inclinación de un ángulo y una brújula
• Orientación sencilla con un rayo láser brillante
• Cálculo rápido de área (pies cuadrados/metros) y volumen
• Función de suma y resta fácil de usar

Información técnica


Atributos
Alcance100 m
Precisión1 mm
Clase de láserclass 2
Fuente de alimentación1.5 V
Color del láserrojo
Campo de medición100 m / 330 ft (at leica target plate gzm26)
600,00 € Sin IVA
/ unidad
726,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días