Referencias
Milwaukee:4933447700
Rubix:799055497000
fabricante:4933447700
EAN:4002395006540



Detalles de producto : MEDIDOR LASER DISTANCIA 50 MT LDM50
Very slim laser distance meter measures distances both indside and outside up to 50 m. Accuracy +/– 1,5 mm. Belt clip for easy transport. Measures area/volume/indirect height and patent pending surface measurement. Min/Max sweep & continuous tracking. Distance addition & substraction for layouting. Indirect height measurements (Pythagoras 2-point, 3-point). Large 3 line LCD graphical display with automatic white backlight. Fold-out end piece for diagonal corner measurements. Memory recall for the last 20 measurements. IP54 water & dust protection. Supplied with 2 x AAA batteries.
Medidor láser de distancia LDM50
Manejo práctico con una sola mano
Medición mín./máx. y medición continua (tracking)
Función de suma/resta
Medición indirecta/medición de altura (Pitágoras) y medición parcial de altura
Pantalla LCD de 3 líneas con retroiluminación
20 posiciones de memoria
Tope abatible
Protegido contra polvo y salpicaduras de agua
Función de desconexión automática y señal de aviso de batería cuando el nivel de carga es bajo
Unidades métricas
Robusta superficie Softgrip
Contenido del suministro: medidor de distancia, 2 pilas de 1,5 V (AAA), clip para cinturón, bolsa de transporte
Un medidor láser de distancia para la medición indirecta de superficies y la medición de longitud/superficie/volumen. Con función de desconexión automática y señal de aviso de batería cuando el nivel de carga es bajo.
Características del producto:
Contenido del suministro: medidor de distancia, 2 pilas de 1,5 V (AAA), clip para cinturón, bolsa de transporte
Información técnica
Atributos
| Alcance | 50 m |
|---|---|
| Precisión | 1.5 mm |
| Clase de láser | klasse 2 |
| Color del láser | rojo |
| Campo de medición | voorzijde, achterzijde en hoekkenspin (corner pin) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,90 € Sin IVA
/ unidad
200,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días