Referencias
Roebuck:873167
Rubix:798933809000
EAN:3660338268076
Documentos
Detalles de producto : MEDIDOR LASER 60 MT
Mide de forma fiable distancias de hasta 60 mTiene una pantalla LCD con retroiluminación completamente legible y se apaga automáticamente en caso de no utilización.Permite:- Adiciones/sustracciones- Volúmenes y superficies- Pitágoras- Altura gracias a un proceso de medición indirecto- Medida continuaIndicador: Pantalla LCD con retroiluminaciónRango de medidas: 0,05-60 mPrecisión de medición: +1,5 mmResolución: 1 mmUnidades de medida: m, pulgadas, piesApagado automático después de aproximadamente 180 s Índice de protección: IP20Dimensiones: 124 x 49 x 27 mmPeso: 130 gAlimentación: 2 x 1,5 V AAA, LR03Bolsa incluida GARANTÍA DE 2 AÑOS
Información técnica
Atributos
| Alcance | 60 m |
|---|---|
| Precisión | 1.5 mm |
| Clase de láser | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,22 € Sin IVA
/ unidad
175,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días