MEDIDOR LASER DISTANCIA 30 MT LDM30

Medidor de distancia láser

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4933459276
Rubix:799165963000
fabricante:4933459276
EAN:4058546002428
brand logo

Resumen técnico

Alcance30 m
Precisión2 mm
Clase de láserclass 2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MEDIDOR LASER DISTANCIA 30 MT LDM30


Compact and easy to use laser distance meter that measures distances up to 30 m. Accuracy +/– 2,0 mm. Large 3 line LCD graphical display with automatic white backlight. Display shows last three measurements. Metric & Imperial units of measurement. Very slim housing design with belt clip for easy transport. Two easy to touch measure buttons on the front and side of the housing. Enables user to perform single measurements & continuous tracking. Auto shut off and low power indication. IP54 water & dust protection. Supplied with 2 x AAA batteries.

Cualidades

-Protección IP54 contra el agua y el polvo
Apagado automático e indicación de bajo consumo
Unidades de medida métricas e imperiales
Diseño de carcasa muy delgado con clip para cinturón para facilitar el transporte
Dos botones de medición fáciles de tocar en la parte frontal y lateral de la carcasa
Permite al usuario realizar mediciones individuales y un seguimiento continuo
Gran pantalla gráfica LCD de 3 líneas con retroiluminación blanca automática
La pantalla muestra las tres últimas mediciones

Información técnica


Atributos
Alcance30 m
Precisión2 mm
Clase de láserclass 2
Color del láserrojo
Campo de medición0,15 - 30 m
70,90 € Sin IVA
/ unidad
85,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días