Referencias
Bosch:GCL 2-15 (0601066E02)
Rubix:798786064000
fabricante:0601066E02
EAN:3165140837224




Detalles de producto : NIVEL LASER GCL 2-15 + RMI+ SOPORTE TECHO
Láser combinado GCL 2-15, El nivel láser combinado GCL 2-15 Professional destaca por su diseño compacto y es idóneo para aplicaciones de nivelado a corta distancia. Este nivel láser combinado permite realizar rápidamente cualquier tarea de nivelado proyectando líneas láser horizontales y verticales, así como dos puntos de plomada centrados. Los puntos de plomada permiten realizar aplicaciones de transferencia precisa de manera fácil y cómoda. Alinear las líneas láser alrededor de los puntos de plomada es muy sencillo gracias al soporte giratorio RM 1 Professional. El GCL 2-15 Professional es apto para distintas aplicaciones, como montar estanterías y ventanas, instalar tubos de desagüe y colocar suelos. También ofrece transferencia de puntos para montajes ligeros. El GCL 2-15 Professional proporciona un alcance de nivel láser de líneas de hasta 15 m y se autonivela en menos de 4 segundos. Este nivel láser combinado es idóneo para el uso con el RM 1 Professional, que puede acoplarse al instante por medio de un sencillo mecanismo deslizante. Es muy resistente gracias a la protección IP 54 contra el polvo y las salpicaduras de agua. Al desconectar la herramienta, el mecanismo de bloqueo del péndulo permite el transporte seguro. Maletín de transporte; Soporte giratorio RM 1 Professional (0 601 092 600); Brida de techo; Placa reflectora de medida del láser; 3 pilas de 1,5 V LR6 (AA)
Láser combinado GCL 2-15
Información técnica
Atributos
| Alcance | 15 m |
|---|---|
| Precisión | 0.3 mm |
| Clase de láser | class 2 |
| Fuente de alimentación | 1.5 V |
| Color del láser | rojo |
| Campo de medición | up to 15 m (line working range); up to 10 m (top and bottom plumb points). |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,70 € Sin IVA
/ unidad
328,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
