Referencias
Stanley:STHT77065-0
Rubix:799053459000
EAN:3253560770655

Resumen técnico
| Alcance | 20 m |
|---|---|
| Precisión | 3 mm |
| Clase de láser | class 2 (iec/en60825-1: 2014) |
Detalles de producto : MEDIDOR LASER 20 MT SLM65
Cualidades
•Alcance de trabajo de 20 metros
Prueba de caída desde 1m de altura - a prueba de golpes
Pantalla de gran tamaño - muestra dos filas de mediciones en la pantalla en cualquier momento
Pantalla LCD
Proporciona cálculo de distancia
Requiere 2 x pilas AAA
Hasta 3000 mediciones
Prueba de caída desde 1m de altura - a prueba de golpes
Pantalla de gran tamaño - muestra dos filas de mediciones en la pantalla en cualquier momento
Pantalla LCD
Proporciona cálculo de distancia
Requiere 2 x pilas AAA
Hasta 3000 mediciones
Información técnica
Atributos
| Alcance | 20 m |
|---|---|
| Precisión | 3 mm |
| Clase de láser | class 2 (iec/en60825-1: 2014) |
| Color del láser | rojo |
| Campo de medición | 0,2 - 20 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,35 € Sin IVA
/ unidad
60,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días