Aparatos que permiten mediciones precisas hasta 30 m (de 0,05 a 30 m).
Precisión de medición: +/-2 mm
Unidad de medición: m, in, ft
Láser clase II
Clase de protección: IP 52
Parada automática del láser después de 20 segundos y parada total del aparato después de 5 minutos.
Dimensiones (L x An. x P) : 38 x 148 x 20 mm
Peso (g): 111 (con pilas)
Alimentación: 3 V, 2 micros, LR03/AAA
Además de medidas "únicas", este telémetro permite la visualización de:
- Medida continua
- Medida de superficie
- Función Pitágoras
- Medida de volumen (contenido)
- Medida indirecta (altura)
También cuenta con una función de suma/resta
Pilas incluidas
2 AÑOS DE GARANTÍA Norma: EN60825-1