Referencias
Festo:OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2P
Rubix:798203499000
fabricante:540007
EAN:4052568178093

Documentos
Detalles de producto : OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2P
Generador de vacío OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2P Puerto de alimentación/vacío con roscas G, puerto de escape con silenciador abierto Tamaño nominal, boquilla Laval=0,95 mm, dimensión de la rejilla=20 mm, diseño, silenciador=abierto, posición de montaje=Cualquiera, característica del eyector=(* alto vacío, * estándar)
Generador de vacío OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2P 540007
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 672,08 g |
|---|---|
| Tipo | generador de vacío ovem-10-h-b-go-oe-n-2p |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,62 € Sin IVA
/ unidad
824,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días