OVEM-10-H-B-QO-CN-N-2P

Generador de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:OVEM-10-H-B-QO-CN-N-2P
Rubix:798203495000
fabricante:538836
EAN:4052568176655
OVEM-10-H-B-QO-CN-N-2P Vacuum generator

Resumen técnico

Tipogenerador de vacío ovem-10-h-b-qo-cn-n-2p
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OVEM-10-H-B-QO-CN-N-2P


Generador de vacío OVEM-10-H-B-QO-CN-N-2P Puerto de alimentación/vacío con racores QS, puerto de escape con silenciador abierto. Tamaño nominal, tobera de Laval=0,95 mm, dimensión de la retícula=20 mm, diseño, silenciador=abierto, posición de montaje=Cualquiera, característica del eyector=(* alto vacío, * estándar)
Generador de vacío OVEM-10-H-B-QO-CN-N-2P 538836

Información técnica


Atributos
Peso neto653,6 g
Tipogenerador de vacío ovem-10-h-b-qo-cn-n-2p
572,95 € Sin IVA
/ unidad
693,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días