OVEM-05-H-B-QO-ON-N-2P

Generador de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:OVEM-05-H-B-QO-ON-N-2P
Rubix:798203487000
fabricante:538828
EAN:4052568176570
OVEM-05-H-B-QO-ON-N-2P Vacuum generator

Resumen técnico

Tipogenerador de vacío ovem-05-h-b-qo-on-n-2p
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OVEM-05-H-B-QO-ON-N-2P


Generador de vacío OVEM-05-H-B-QO-ON-N-2P Puerto de alimentación/vacío con racores QS, puerto de escape con silenciador abierto. Tamaño nominal, tobera de Laval=0,45 mm, dimensión de la rejilla=20 mm, diseño, silenciador=abierto, posición de montaje=Cualquiera, característica del eyector=(* alto vacío, * estándar)
Generador de vacío OVEM-05-H-B-QO-ON-N-2P 538828

Información técnica


Atributos
Peso neto647,5 g
Tipogenerador de vacío ovem-05-h-b-qo-on-n-2p
553,16 € Sin IVA
/ unidad
669,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días