OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2P

Venturi

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2P
Rubix:798203498000
fabricante:540006
EAN:4052568178086
OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2P Vacuum generator

Resumen técnico

Tipoovem-07-h-b-go-oe-n-2p
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2P


Venturi OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2P Puerto para alimentación/vacío con rosca en G, puerto de escape con silenciador abierto Diámetro nominal de la boquilla de Laval=0,7 mm, Dimensión modular=20 mm, Tipo de construcción del silenciador=abierto, Posición de montaje=indiferente, Característica del eyector=(* Nivel de vacío elevado, * Estándar)
Vacuum suction nozzle OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2P Supply/ vacuum connection with G thread, exhaust connection with open silencer. Nominal diameter Laval nozzle=0.7 mm, pitch=20 mm, silencer design=open, installation position=any, ejector characteristic=(* high vacuum, * standard)

Información técnica


Atributos
Peso neto672 g
Tipoovem-07-h-b-go-oe-n-2p
661,84 € Sin IVA
/ unidad
800,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días