Referencias
Festo:OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P
Rubix:799266507000
fabricante:540027
EAN:4052568178291

Documentos
Detalles de producto : OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P
Generador de vacío OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P Tamaño nominal, tobera de Laval=0,95 mm, dimensión de la rejilla=20 mm, diseño, silenciador=abierto, posición de montaje=Cualquiera, característica del eyector=(* Alto vacío, * Estándar)
Generador de vacío OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P 540027
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 461 g |
|---|---|
| Tipo | generador de vacío ovem-10-h-b-go-ce-n-1p |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,64 € Sin IVA
/ unidad
593,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días