OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2N

Venturi

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2N
Rubix:799269512000
fabricante:540011
EAN:4052568178130
OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2N Vacuum generator

Resumen técnico

Tipoovem-14-h-b-qo-oe-n-2n
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2N


Venturi OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2N Alimentación/conexión del vacío con racores roscados QS, conexión de escape con silenciador abierto. Diámetro nominal de la boquilla de Laval=1,4 mm, Dimensión modular=20 mm, Tipo de construcción del silenciador=abierto, Posición de montaje=indiferente, Característica del eyector=(* Alto nivel de vacío, * Estándar)
VACUUM SUCTION NOZZLE, DESIGN OVEM

Información técnica


Atributos
Peso neto715,5 g
Tipoovem-14-h-b-qo-oe-n-2n
780,37 € Sin IVA
/ unidad
944,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días