Referencias
Festo:OVEM-14-H-B-GO-CE-N-1P
Rubix:799267816000
fabricante:540028
EAN:4052568178307

Documentos
Detalles de producto : OVEM-14-H-B-GO-CE-N-1P
Generador de vacío OVEM-14-H-B-GO-CE-N-1P Tamaño nominal, tobera Laval=1,4 mm, dimensión de la rejilla=20 mm, diseño, silenciador=abierto, posición de montaje=Cualquiera, característica del eyector=(* Alto vacío, * Estándar)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 509,6 g |
|---|---|
| Tipo | generador de vacío ovem-14-h-b-go-ce-n-1p |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
599,29 € Sin IVA
/ unidad
725,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días