Referencias
Festo:OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P
Rubix:798203505000
fabricante:540016
EAN:4052568178185

Documentos
Detalles de producto : OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P
Generador de vacío OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P Puerto de suministro/vacío con roscas G, puerto de escape con silenciador abierto Tamaño nominal, Boquilla Laval=0,95 mm, Dimensión de la rejilla=20 mm, Diseño, silenciador=abierto, Posición de montaje=Cualquiera, Característica del eyector=(* Alto vacío, * Estándar)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x125x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 670,4 g |
| Tipo | ovem-10-h-b-go-ce-n-2p |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,62 € Sin IVA
/ unidad
824,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días