Referencias
Festo:OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2P
Rubix:799269516000
fabricante:539997
EAN:4052568178031

Documentos
Detalles de producto : OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2P
Generador de vacío OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2P Tamaño nominal, tobera Laval=1,4 mm, dimensión de la rejilla=20 mm, Diseño, silenciador=abierto, posición de montaje=Cualquiera, característica del eyector=(* alto vacío, * estándar)
Generador de vacío OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2P 539997
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 721,4 g |
|---|---|
| Tipo | generador de vacío ovem-14-h-b-qo-ce-n-2p |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
780,37 € Sin IVA
/ unidad
944,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días