Referencias
Festo:OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2N
Rubix:798203503000
fabricante:540013
EAN:4052568178154

Documentos
Detalles de producto : OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2N
Venturi OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2N Puerto para alimentación/vacío con rosca en G, puerto de escape con silenciador abierto Diámetro nominal de la boquilla de Laval=0,95 mm, Dimensión modular=20 mm, Tipo de construcción del silenciador=abierto, Posición de montaje=indiferente, Característica del eyector=(* Nivel de vacío elevado, * Estándar)
Vacuum suction nozzle OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2N Supply/ vacuum connection with G-thread, exhaust connection with open silencer. Nominal diameter Laval nozzle=0,95 mm, Pitch=20 mm, Silencer type=open, Installation position=any, Ejector characteristic=(* high vacuum, * standard)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 677 g |
|---|---|
| Tipo | ovem-10-h-b-go-ce-n-2n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,62 € Sin IVA
/ unidad
824,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días