Referencias
Bosch:GDR 18V-160 (06019G5100)
Rubix:798753546000
fabricante:06019G5100
EAN:3165140889117



Documentos
Detalles de producto : TALADRO ATORNILLADOR GDR 18V-160 (2 BATERIAS)
Atornillador de impacto a batería GDR 18 V-160, El GDR 18V-160 Professional es el atornillador de impacto a batería, básico y ergonómico en la categoría de 18 V de Bosch. Su diseño ergonómico garantiza un manejo cómodo para obtener resultados precisos. El elevado par del atornillador de impacto hace de esta herramienta una opción potente y fácil de usar, incluso en aplicaciones pesadas. Asimismo, su combinación de capacidades de par elevado y gran velocidad permite un rápido progreso al trabajar y aumenta la eficiencia de esta herramienta. Esta herramienta está concebida para tornillos con diámetros de entre M 6 y M 14. Es compatible con todas las baterías y los cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). El GDR 18V-160 Professional también cuenta con portapuntas, tecnología de iones de litio y velocidad variable. 2 baterías GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036); Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1/2 bandeja para L-BOXX, accesorios (1 600 A00 2WC); Bandeja 1/2 L-BOXX para herramienta (1 600 A00 M7R)
Atornillador de impacto a batería GDR 18 V-160
Cualidades
•Pleasant grip and precise work thanks to the ergonomic shape
Powerful and easy-to-use tool, even for demanding applications, thanks to the high torque
Large torque and high rotational speed for efficient work and rapid progression
Powerful and easy-to-use tool, even for demanding applications, thanks to the high torque
Large torque and high rotational speed for efficient work and rapid progression
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 160 N.m |
| Peso | 1.02 kg |
| Inalámbrico | si |
| Capacidad de la batería | 2 Ah |
| Velocidad sin carga | 2800 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,05 € Sin IVA
/ unidad
389,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
