ATORNILLADOR IMPACTO A BATERIA GDR 12V-105 PROFESSIONAL

GDR 10,8 V-LI solo Click&Go, L-BOXX

Ver información técnica

Referencias

Bosch:GDR 12V-105 (06019A6906)
Rubix:799226707000
fabricante:06019A6906
EAN:3165140773201
brand logo

Resumen técnico

Tensión12 V
Par máximo105 N.m
Peso1.3 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ATORNILLADOR IMPACTO A BATERIA GDR 12V-105 PROFESSIONAL


Atornilladores de impacto inalámbricos GDR 10,8-LI; El atornillador de impacto inalámbrico más compacto de su categoría; Con 137 mm, es el atornillador de impacto más compacto de la categoría de 10,8 V para un agarre óptimo, especialmente en trabajos de atornillado en
Altura y en lugares de difícil acceso; Par extraordinario (105 Nm) para el 80 % de las aplicaciones habituales en metal y hormigón; Régimen elevado (2600 rpm) para un avance rápido del trabajo; Baterías Premium con innovadora tecnología de iones de litio para una mayor duración y una autonomía inmejorable; Sistema ECP (protección electrónica de las celdas) de Bosch: protege la batería contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total; iluminación LED integrada para una mejor visibilidad incluso en lugares oscuros

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)440x355x120 mm
Peso neto1300 g
Peso con embalaje3271 g
Tensión12 V
Par máximo105 N.m
Peso1.3 kg
Inalámbricosi
Modelogdr 12v-105 professional
185,25 € Sin IVA
/ unidad
224,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días