LLAVE DE IMPACTO 1/2 M12 FUEL M12FCIWF12G3-0 S/BATERIA/CARGADOR

Llave de impacto compacta 1/2˝ O’RING

Ver información técnica

Referencias

Milwaukee:M12 FCIWF12G3-0
Rubix:799205635000
fabricante:4933493454
EAN:4058546483258
brand logo

Resumen técnico

Tensión12 V
Par máximo542 N.m
Peso1.5 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE DE IMPACTO 1/2 M12 FUEL M12FCIWF12G3-0 S/BATERIA/CARGADOR


MILWAUKEE® M12 FUEL™ llave de impacto compacta 1/2˝ con anillo de fricción. La mejor potencia de su clase: 542 Nm de apriete y 746 Nm de par para aflojar tuercas. 3,000 RPMs para una velocidad de aplicación excepcional. DRIVE CONTROL™ de 4 modos - ofrece al usuario un control preciso. Longitud total de solo 122 mm. Tri-LEDs para la iluminación del área de trabajo sin sombras. Peso con batería 1 kg. Suministrado sin baterías ni cargador en caja de cartón.

Información técnica


Atributos
Tensión12 V
Par máximo542 N.m
Peso1.5 kg
Inalámbricosi
Velocidad sin carga3000 rpm
Modelom12fciwf12g3-0
235,90 € Sin IVA
/ unidad
285,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días