ATORNILLADOR GDR 12V-110+L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ
Atornillador de impacto 10,8 V
Ver información técnicaReferencias
Bosch:GDR 12V-110 (06019E0003)
Rubix:799161463000
fabricante:06019E0003
EAN:3165140799867





Detalles de producto : ATORNILLADOR GDR 12V-110+L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ
Llave de impacto a batería GDR 12V-110, La llave de impacto a batería GDR 12V-110 Professional con motor sin escobillas es la solución más compacta de la clase de 12 voltios de Bosch. Su diseño compacto garantiza un manejo perfecto incluso en los espacios más reducidos y por encima de la cabeza. Para una mayor precisión al atornillar, el control de potencia de 2 niveles del atornillador de impacto evita que los tornillos pequeños se aprieten demasiado. La herramienta tiene un potente par de 110 Nm y, por lo tanto, es adecuada para la mayoría de las aplicaciones habituales de las llaves de impacto inalámbricas. Esta herramienta eléctrica ha sido diseñada para trabajar con tornillos con un diámetro de M 4 a M 12. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 voltios (sistema Professional 12V). La GDR 12V-110 Professional dispone además de un indicador del nivel de carga, protección electrónica de la célula, batería de iones de litio, preselección del número de revoluciones y número de revoluciones variable. Accesorios de inserción L-BOXX; herramienta de inserción L-BOXX; L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Par máximo | 110 N.m |
| Peso | 0.9 kg |
| Inalámbrico | si |
| Capacidad de la batería | 2.5 Ah |
| Velocidad sin carga | 2600 rpm |
| Modelo | gdr 12v-110 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,60 € Sin IVA
/ unidad
262,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días