ATORNILLADOR IMPACTO A BATERIA GDR 18V-210 C PROFESSIONAL 2X4,0AH
Destornillador de impacto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GDR 18V-210 C (06019J0102)
Rubix:799226655000
fabricante:06019J0102
EAN:4059952587684

Documentos
Detalles de producto : ATORNILLADOR IMPACTO A BATERIA GDR 18V-210 C PROFESSIONAL 2X4,0AH
Evita los daños antes de que se produzcan: atornillador de impacto con portapuntas hexagonal de 1/4".
Cualidades
-Interfaz de usuario con dos modos predeterminados, autorroscante y tornillo para madera. Otros modos se pueden ajustar e individualizar a través de la Toolbox App
Potente rendimiento de par de apriete de 210 Nm
Control versátil y mayor flexibilidad con tres ajustes de velocidad/par.
Potente rendimiento de par de apriete de 210 Nm
Control versátil y mayor flexibilidad con tres ajustes de velocidad/par.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 210 N.m |
| Peso | 1.1 kg |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 3400 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,55 € Sin IVA
/ unidad
631,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
