Referencias
Dewalt:DCF801N-XJ
Rubix:799040560000
EAN:5035048709993



Detalles de producto : ATORNILLADOR XR 12V SIN CARGADOR/BATERIA
El atornillador de impacto DCF801 12V XR está diseñado para aplicaciones de precisión como pequeños elementos de fijación, pero también puede manejar hasta un perno M10. Lo suficientemente pequeño para caber en los lugares más estrechos, con solo 125mm de longitud, y con suficiente potencia para realizar el trabajo, con 163Nm de par. También cuenta con un interruptor de 3 modos con Precision Drive para las aplicaciones más precisas y 3 LEDs situados en el cono frontal para iluminar todas las zonas de trabajo.
Cualidades
•33mm más corto que la generación anterior, permitiéndole acceder a espacios aún más reducidos
3 velocidades electrónicas permiten un mayor control al trabajar en aplicaciones precisas
El modo Precision Drive es ideal para trabajos finos de atornillado, evitando que la cabeza del tornillo o el material se dañen
3 velocidades electrónicas permiten un mayor control al trabajar en aplicaciones precisas
El modo Precision Drive es ideal para trabajos finos de atornillado, evitando que la cabeza del tornillo o el material se dañen
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Par máximo | 163 N.m |
| Peso | 1 kg |
| Inalámbrico | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,05 € Sin IVA
/ unidad
159,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días