ATORNILLADOR IMPACTO GDR 18V-200 + 2X GBA 18V 4.0AH +CARGADOR GAL 18V-40++L-BOXX
Atornillador de impacto inalámbrico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GDR 18V-200
Rubix:799079652000
fabricante:06019J2107
EAN:4059952596679

Documentos
Detalles de producto : ATORNILLADOR IMPACTO GDR 18V-200 + 2X GBA 18V 4.0AH +CARGADOR GAL 18V-40++L-BOXX
Este atornillador de impacto inalámbrico ofrece una excelente relación potencia/tamaño con su portapuntas de ¼". Con su cabeza compacta de solamente 126 mm de longitud, este atornillador de impacto inalámbrico es ideal para los espacios de difícil acceso. Está equipado con un motor sin escobillas que proporciona un alto par de apriete de 200 Nm, una excelente autonomía de batería y una larga vida útil. Este atornillador de impacto inalámbrico dispone de un gatillo de velocidad para un mejor control de la velocidad y del par.
Cualidades
- Cabeza compacta de solo 126 mm de longitud para su uso en los espacios de difícil acceso
- Alto par de apriete de 200 Nm, excelente autonomía de batería y larga vida útil gracias al motor sin escobillas
- Gatillo de velocidad para una dosificación precisa de la velocidad y del par
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 200 N.m |
| Peso | 1.1 kg |
| Inalámbrico | si |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Velocidad sin carga | 3400 rpm |
| Modelo | gdr 18v-200 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
469,30 € Sin IVA
/ unidad
567,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
