LLAVE IMPACTO XR 18V 3/4 1925 NM SIN BAT/CAR TSTAK
Llave de impacto con estuche
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DCF964NT-XJ
Rubix:799179411000
EAN:5035048833650

Detalles de producto : LLAVE IMPACTO XR 18V 3/4 1925 NM SIN BAT/CAR TSTAK
Nueva Llave de impacto DeWalt DCF964NT-XJ con motor sin escobillas para un mejor rendimiento. Los + de esta Llave de impacto: Potencia (2576Nm), Calidad de Fabricación, Ergonomía...
Cualidades
- La llave de impacto de par elevado sin escobillas Dewalt DCF964-XJ 18 V XR 3/4'' con anillo de retención es una llave compacta pero increíblemente potente que entrega hasta 2584 Nm.
- El DCF964 está equipado con una salida de yunque de 3/4'' con anillo de retención que permite cambios rápidos de vaso. El anillo de retención mejora la sujeción del vaso y permite una distribución del par más eficiente - esto significa que no hay pérdida de potencia al transferirla al vaso.
- La llave de impacto compacta mide solo 213 mm de longitud, lo que significa que es capaz de acceder a espacios más pequeños y restringidos además de facilitar su almacenaje.
- La llave de impacto de diseño compacto ofrece, gracias a un motor sin escobillas mejorado, un par de apriete de hasta 1898 Nm, un par de aflojamiento de tuerca de 2584 Nm así como un modo boost. En él, después de 4 segundos de impacto, el régimen aumenta para proporcionar más potencia. Esto funciona en ambos sentidos, pero es más útil en sentido inverso para retirar las tuercas/pernos rebeldes si no se han soltado en los primeros 4 segundos de impacto.
- El gatillo de velocidad variable le permite controlar la velocidad de la llave, manteniéndose cómodo de sujetar y usar gracias al diseño ergonómico del mango. La herramienta también incluye una luminosa luz de trabajo LED para una mejor iluminación en los lugares más oscuros.
- El DCF964N incluye además una función de selector táctil de 4 modos que permitirá al usuario seleccionar distintos modos y ajustes de velocidad para un control máximo. El modo 'Llave de precisión' evita el apriete excesivo en avance y el deslizamiento de las tuercas en retroceso. El modo Boost aumenta el régimen tras 4 segundos de impacto. Disponible en ambos sentidos, pero particularmente útil en retroceso para retirar tuercas o pernos atascados si no se han movido.
- En el corazón de la llave de impacto se encuentra el motor sin escobillas que le permite usarla de manera eficiente. En el marco de su diseño, la herramienta utiliza toda la potencia de la batería cuando la necesita, mientras reduce la necesidad de mantenimiento continuo al disminuir la cantidad de calor generado y funcionar de forma más eficiente.
- La tecnología de creación de un sistema de motor sin escobillas permite una perfecta simetría entre la potencia de la batería y su uso, garantizándole así obtener toda la potencia que necesita, cuando la necesita.
- El potente motor sin escobillas proporciona hasta 2 584 Nm de par máximo de aflojamiento y 1 898 Nm de par máximo de apriete.
- Carcasa compacta de solo 213 mm de longitud – ideal para los lugares de difícil acceso
- La cabeza de la máquina robusta de aluminio garantiza una larga vida útil y una alta resistencia a las condiciones típicas de las obras de construcción.
- Velocidad ajustable en 4 posiciones incluyendo una posición con 'llave de precisión' para un control óptimo del par
- El mango de forma ergonómica ofrece un agarre cómodo, incluso durante trabajos intensivos
- Una LED luminosa asegura una visión óptima de la pieza a mecanizar
- Cuadradillo de 3/4'' con anillo de fricción para un cambio rápido de vaso
- El interruptor de funcionamiento continuo asegura un control óptimo de la fuerza
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 2584 N.m |
| Peso | 2.6 kg |
| Inalámbrico | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,00 € Sin IVA
/ unidad
482,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días