ATORNILLADOR DE IMPACTO GDS 18V-300 CAJA DE CARTON
Atornillador de impacto inalámbrico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GDS 18V-300 (06019D8200)
Rubix:799037318000
fabricante:06019D8200
EAN:3165140984188



Documentos
Detalles de producto : ATORNILLADOR DE IMPACTO GDS 18V-300 CAJA DE CARTON
Cualidades
•Alta torsión de apriete (hasta 300 Nm), compacto, ligero, inalámbrico: potencia y flexibilidad para excelentes resultados
El motor sin escobillas garantiza alta potencia, largos tiempos de funcionamiento y una larga vida útil de la herramienta
Auto Bolt Release (ABR) apaga la herramienta automáticamente en modo inverso para evitar que la tuerca se salga
El motor sin escobillas garantiza alta potencia, largos tiempos de funcionamiento y una larga vida útil de la herramienta
Auto Bolt Release (ABR) apaga la herramienta automáticamente en modo inverso para evitar que la tuerca se salga
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 300 N.m |
| Peso | 1.3 kg |
| Inalámbrico | si |
| Modelo | gds |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,90 € Sin IVA
/ unidad
324,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
