Referencias
Beta Tools:6888S1
Rubix:798171051000
fabricante:068880011
EAN:8014230454436

Detalles de producto : 6888S1-GANCHOS INDIVIDUALES C60-C61-C68
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37,7 g |
| Anchura | 670 mm |
| Altura | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,46 € Sin IVA
/ unidad
5,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
