8064S 3,2-GANCHOS GIRATORIOS AL CARBONO
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8064S 3,2
Rubix:798170968000
fabricante:080640130
EAN:8014230188263


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3200 kg |
|---|---|
| Longitud | 274 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 8064S 3,2-GANCHOS GIRATORIOS AL CARBONO
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Cualidades
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 274x125x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3700 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3200 kg |
| Longitud | 274 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 29 mm |
| Calidad | acero al carbono |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,88 € Sin IVA
/ unidad
141,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días