8064S 5,0-GANCHOS GIRATORIOS AL CARBONO
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8064S 5,0
Rubix:798170969000
fabricante:080640150
EAN:8014230188270


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 5000 kg |
|---|---|
| Longitud | 315 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : 8064S 5,0-GANCHOS GIRATORIOS AL CARBONO
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Cualidades
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6600 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 5000 kg |
| Longitud | 315 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 43 mm |
| Calidad | acero al carbono |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,35 € Sin IVA
/ unidad
258,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días