Referencias
Beta Tools:8020S 6
Rubix:798167387000
fabricante:080200706
EAN:8014230184746

Detalles de producto : 8020S 6-100 GUARDACABLES LIGERO ZINC.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 500 g |
| Longitud | 27 mm |
| Anchura | 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,05 € Sin IVA
/ unidad
33,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
