Referencias
Beta Tools:8287 8
Rubix:798161584000
fabricante:082870208
EAN:8014230636993


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 1120 kg |
|---|---|
| Longitud | 214 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 8287 8-TERMINALES DE TUBO
Terminales de tubo inox AISI 316
Cualidades
Terminales de tubo inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 304 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 1120 kg |
| Longitud | 214 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Altura | 16 mm |
| Calidad | a tubo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,57 € Sin IVA
/ unidad
24,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días