8050D1-KIT DE SEGUROS Y RECAMBIOS
Kit de seguros y recambios para ganchos de carga (art. 8062)
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8050D1
Rubix:798161381000
fabricante:080500945
EAN:8014230458700


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 1250 kg |
|---|---|
| Anchura | 870 mm |
| Altura | 10 mm |
Detalles de producto : 8050D1-KIT DE SEGUROS Y RECAMBIOS
Kit de seguros y recambios para ganchos de carga (art. 8062)
Cualidades
Kit de seguros y recambios para ganchos de carga (art. 8062)
Aplicaciones
Accesorios de cable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x20x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 1250 kg |
| Anchura | 870 mm |
| Altura | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,65 € Sin IVA
/ unidad
9,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Carga de trabajo segura (SWL)
1250 kg