Referencias
Beta Tools:8287 5
Rubix:798161582000
fabricante:082870205
EAN:8014230636979


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 330 kg |
|---|---|
| Longitud | 131 mm |
| Anchura | 9 mm |
Detalles de producto : 8287 5-TERMINALES DE TUBO
Terminales de tubo inox AISI 316
Cualidades
Terminales de tubo inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 65 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 330 kg |
| Longitud | 131 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Altura | 9 mm |
| Calidad | a tubo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,57 € Sin IVA
/ unidad
6,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días