Referencias
Beta Tools:6888D1
Rubix:798164323000
fabricante:068880021
EAN:8014230454450

Detalles de producto : 6888D1-GANCHOS DOBLES C60-C61-C68
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80 g |
| Anchura | 670 mm |
| Altura | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,97 € Sin IVA
/ unidad
8,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
