Referencias
Beta Tools:1485R/P17
Rubix:798163540000
fabricante:014850038
EAN:8014230581620

Detalles de producto : 1485R/P17-CASQUILLOS PARA 1485
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 77x62x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 86 g |
| Longitud | 77 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Peso | 86 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,00 € Sin IVA
/ unidad
20,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
