Referencias
Beta Tools:35PM 250
Rubix:798164960000
fabricante:000350015
EAN:8014230020297

Documentos
Detalles de producto : 35PM 250-CORTAFRIOS NERVADO CON MANGO
Cortafríos planos tipo nervado con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 325x110x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 544 g |
| Longitud | 250 mm |
| Anchura | 28.5 mm |
| Peso | 544 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,73 € Sin IVA
/ unidad
60,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
