Referencias
Beta Tools:34 150
Rubix:798162712000
fabricante:000340002
EAN:8014230020204

Documentos
Detalles de producto : 34 150-CORTAFRIOS PLANOS 18MM
Cortafríos planos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 134,4 g |
| Longitud | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Peso | 134.4 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € Sin IVA
/ unidad
16,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
