Referencias
Beta Tools:1940ST
Rubix:798168555000
fabricante:019400021
EAN:8014230100784

Documentos
Detalles de producto : 1940ST-CINCELES PARA MARTILLOS CINCEL
Cinceles para martillos cincel (art. 1940, 1940HD)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 195x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 146 g |
| Longitud | 175 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Peso | 146 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,73 € Sin IVA
/ unidad
19,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
