Referencias
Beta Tools:1701BA 250
Rubix:798556550000
fabricante:017010815
EAN:8014230751641

Documentos
Detalles de producto : 1701BA 250-CINCEL HEXAGON. ANTICHISPA
Cinceles hexagonales antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 305x75x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 328 g |
| Longitud | 250 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Peso | 328 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,83 € Sin IVA
/ unidad
148,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
