Referencias
Beta Tools:34BA 200
Rubix:798164952000
fabricante:000340801
EAN:8014230427638

Documentos
Detalles de producto : 34BA 200-CORTAFRIOS PLANOS ANTICHISPA
Cortafríos planos antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x75x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 338 g |
| Longitud | 200 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Peso | 338 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,25 € Sin IVA
/ unidad
169,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
