Referencias
Beta Tools:1702N/PM 70
Rubix:798170402000
fabricante:017020107
EAN:8014230389660

Documentos
Detalles de producto : 1702N/PM 70-CINCEL CON MANGO PROTECTOR
Cincel de corte extraplano con mango protector
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 315x90x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 596,5 g |
| Longitud | 245 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Peso | 596.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,60 € Sin IVA
/ unidad
37,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
