Referencias
Beta Tools:1701NE4
Rubix:798164592000
fabricante:017010409
EAN:8014230389608

Detalles de producto : 1701NE4-CINCELES DE ELECTRICISTA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 153,8 g |
| Longitud | 250 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Peso | 153.8 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,73 € Sin IVA
/ unidad
14,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
