Referencias
Gedore:96-250
Rubix:798174214000
fabricante:8702500
EAN:4010883870252

Detalles de producto : 8702500 96-250 - CINCEL AGUDO 250X23X13 MM
• según DIN 6451
• acero cromo-molibdeno-vanadio endurecido al aire 45CrMoV7
• templeado uniformemente a lo largo de toda la longitud y cuidadosamente revenido
• cabezas de golpe revenidas por inducción
• superficies de trabajo rectificadas a brillo y lacadas a brillo
Ritsbeitel 250x23x13 mm según DIN 6451 acero cromo-molibdeno-vanadio endurecido en aire 45CrMoV7 templado de forma uniforme a lo largo de toda la longitud y revenido cuidadosamente cabezas de impacto revenidas por inducción superficies de trabajo rectificadas y lacadas en transparente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 530 g |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Peso | 530 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,24 € Sin IVA
/ unidad
19,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
