Referencias
Beta Tools:1701BA 150
Rubix:798328926000
fabricante:017010810
EAN:8014230697482

Documentos
Detalles de producto : 1701BA 150-CINCEL HEXAGONAL ANTICHISPA
Cinceles hexagonales antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x90x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 111 g |
| Longitud | 150 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Peso | 111 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,48 € Sin IVA
/ unidad
75,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
