Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3208BTN, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3208BTN
Rubix:003208000003
fabricante:3208BTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : 3208BTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 573 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,09 € Sin IVA
/ unidad
75,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días