Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7201-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7201-B-XL-TVP
Rubix:007201002008
fabricante:0167249410000
EAN:4054372871641
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7201-B-XL-TVP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto38 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia21100 rpm
Velocidad límite33000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7900 N
27,65 € Sin IVA
/ unidad
33,46 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas