Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 3312C3, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 54 mm

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Doble Hilera NSK: Serie 3312

Ver información técnica
Referencias
NSK:3312C3
Rubix:003312013002
fabricante:3312JC3 N
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3312J.C3


NSK ofrece una de las gamas más completas de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales

Cualidades

Acero de Alta Calidad - Acero ultra limpio para alargar la vida del rodamiento hasta un 80%
Tecnología Avanzada de Grasa - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de Alto Grado - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Guías de rodadura súper acabadas - Especialmente afiladas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de Contacto - Se ofrecen en ángulos de 25 y 32 grados
Sellados Patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los ambientes más duros
Jaulas - Disponibles en una gama de poliamida, de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

comúnmente utilizados en bombas, compresores, cajas de engranajes helicoidales y motores en los que la rigidez es importante

Información técnica


Atributos
Peso neto2810 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura54 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie3312..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia3400 rpm
Velocidad límite4500 rpm
Ángulo32 °
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r135300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr116100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,02 Sin IVA
/ unidad
445,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas