Rodamiento de bolas de contacto angular NTN 7205, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 15 mm

NTN - Rodamiento de bolas de contacto angular - 7205

Ver información técnica

Referencias

NTN:7205
Rubix:798947998000
EAN:4547359438376
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7205


Rodamientos de bolas de contacto angular, jaula de acero prensado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x52x15 mm
Peso neto130 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7200
Jaulaacero
Ángulo30 °
Carga estática básica, radial - C0r10300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18000 N
36,63 € Sin IVA
/ unidad
44,32 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas