Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7203BWG, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión serie 7203
Ver información técnicaReferencias




Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 7203BWG
NSK ofrece una de las gamas más completas de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular que han sido diseñados para cumplir con los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en parejas, conjuntos triplex, conjuntos cuádruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.
Los rodamientos de bolas de contacto angular de NSK tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Cualidades
Acero de Alta Calidad - Acero ultra limpio para alargar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología de Grasa Avanzada - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida y el rendimiento de la grasa
.br> Bolas de Alto Grado - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Raíles Superacabados - Especialmente afilados para minimizar el ruido y mejorar la distribución y vida del lubricante
Ángulo de contacto - Se ofrecen en varios ángulos de contacto para adaptarse a los ángulos de grado de la aplicación
Juntas patentadas - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más duros .br> Jaulas - Disponibles en una gama de conjuntos de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto
Calidad asegurada
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7203b.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Precisión | p0 |
- Entrega estimada (15) días