Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7218-B-XL-TVP-UO, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 30 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7218-B-XL-TVP-UO
Rubix:007218213008
fabricante:0191159200000
EAN:4012801282970


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 7218-B-XL-TVP-UO
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Cualidades
Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.
Aplicaciones
Con cargas combinadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2200 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 4550 rpm |
| Velocidad límite | 5500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 98000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 114000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,48 € Sin IVA
/ unidad
489,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días